Schneider Electric - Tapa G PL INS250 vertical fijo rotativo - LVS03251
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 450 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Número de unidades de altura - 9
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03251
Ref.Sonepar
758811
EAN
3606481873019
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
450 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Número de unidades de altura:
9
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


