Schneider Electric - Tapa G PL INS630 vertical fijo rotativo - LVS03281
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 500 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03281
Ref.Sonepar
758785
EAN
3606481873293
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
500 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
10
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


