Schneider Electric - Tapa G PL NS250Vigi vertical fijo maneta - LVS03252
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 550 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Número de unidades de altura - 11
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03252
Ref.Sonepar
759377
EAN
3606481872227
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
550 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Número de unidades de altura:
11
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


