Schneider Electric - Tapa G Plena 11 modulos,alto 550mm.850mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 750 mm

  • Altura - 550 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 850 mm

  • Número de unidades de altura - 11

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS03861

Ref.Sonepar

1050175

EAN

3606481932945

Anchura:

750 mm

Altura:

550 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

850 mm

Número de unidades de altura:

11

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa G Plena 11 modulos,alto 550mm.850mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric