Schneider Electric - TAPA G TRANSFERPACT 100-250A,11 MOD - LVS03212
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 550 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Número de unidades de altura - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03212
Ref.Sonepar
948518
EAN
3606486814680
Anchura:
500 mm
Altura:
550 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
11
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


