Schneider Electric - Tapa G TransferPacT 32-100A con 6 módulos 850mm - LVS03208

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 299 mm

  • Altura - 299 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 850 mm

  • Número de unidades de altura - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03208

Ref.Sonepar

876259

EAN

3606482170018

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

299 mm

Altura:

299 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

850 mm

Número de unidades de altura:

6

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa G TransferPacT 32-100A con 6 módulos 850mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric