Schneider Electric - Tapa INS630 horizontal fijo maneta 850mm - LVS03287
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 750 mm
Altura - 300 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 850 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03287
Ref.Sonepar
759072
EAN
3606481872036
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
750 mm
Altura:
300 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
850 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Número de unidades de altura:
6
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


