Schneider Electric - Tapa interruptor llave 3 posiciones blanco activo - MTN312925

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tapa interruptor llave 3 posiciones blanco activo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Llave

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MTN312925

Ref.Sonepar

594116

EAN

3606485134314

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Llave

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa mecanismo de llave 3 posiciones Blanco activo. Gama de producto: Merten System M - nombre estético: cristal M-Plan, M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Smart, M-Star, System M - destino del produc: llave - código de color: RAL 9016.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric