Schneider Electric - Tapa lateral PLS lado 27cm 035 - NSYTL27270G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Separación modular - 0 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 270 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTL27270G
Ref.Sonepar
202017
EAN
3606480777431
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Separación modular:
0 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
270 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
180 mm
Anchura:
200 mm
Altura:
0 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Número de unidades de altura:
0
Con cierre:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


