Schneider Electric - Tapa lisa 'DOWN' negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Forma de lente:
RedondoTipo de fabricación:
PlanoEtiquetado:
síEspecificaciones esenciales
Lente de color - Negro
Forma de lente - Redondo
Tipo de fabricación - Plano
Etiquetado - sí
Diámetro de empotramiento - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBA344
Ref.Sonepar
418528
EAN
3389110091502
Lente de color:
Negro
Forma de lente:
Redondo
Tipo de fabricación:
Plano
Etiquetado:
sí
Diámetro de empotramiento:
22 mm
Diámetro:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


