Schneider Electric - Tapa MasterPacT MTZ1 vertical fijo - LVS03692
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 350 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 650 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03692
Ref.Sonepar
760028
EAN
3606481866356
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
350 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
650 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Número de unidades de altura:
7
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


