Schneider Electric - Tapa NSX250Vigi horizontal fijo maneta 850mm - LVS03295
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 750 mm
Altura - 200 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 850 mm
Número de unidades de altura - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03295
Ref.Sonepar
759075
EAN
3606481871985
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
750 mm
Altura:
200 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
850 mm
Número de unidades de altura:
4
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


