Schneider Electric - Tapa NSXm vertical rotativo 5 módulos 400mm - LVS03225

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 325 mm

  • Altura - 250 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

11 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03225

Ref.Sonepar

896104

EAN

3606481872326

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

325 mm

Altura:

250 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

400 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2000 mm

Número de unidades de altura:

5

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa NSXm vertical rotativo 5 módulos 400mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric