Schneider Electric - Tapa obturadora para caratula troquelada - NSYATP72M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 72 mm
Altura - 52 mm
Profundidad - 0 mm
Posición de montaje - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYATP72M
Ref.Sonepar
152713
EAN
3606480148835
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
72 mm
Altura:
52 mm
Profundidad:
0 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Juego de 25 tapas obturadoras Spacial SF/SM, para placa de cubierta troquelada. Gama: Spacial - clase de accesorio: accesorio de envolvente - tipo de producto o componente: cubierta de obturación - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: en carátulas con troquelado.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


