Schneider Electric - Tapa obturadora paro de emergencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máximo de candados - 1
Apto para anchura de argolla - 3.1...9.5 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001K62
Ref.Sonepar
551134
EAN
785901602712
Número máximo de candados:
1
Apto para anchura de argolla:
3.1...9.5 mm
Material:
Otros
Este accesorio de candado es un componente separado del rango de unidades de control y señalización, Harmony 9001K / 9001SK diámetro 30mm. Es compatible con pulsadores de parada de emergencia. Evita cualquier manipulación involuntaria. Pesa 150g. Está en la lista de UL y cuenta con la certificación CSA, la declaración de conformidad CE y cumple con RoHS.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


