Schneider Electric - Tapa obturadora pulsador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máximo de candados - 1
Apto para anchura de argolla - 3.1...9.5 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001K6
Ref.Sonepar
866873
EAN
785901911029
Número máximo de candados:
1
Apto para anchura de argolla:
3.1...9.5 mm
Material:
Otros
Tapa de protección para pulsador Ø 30mm. Gama de producto: Harmony 9001K, Harmony 9001SK - designación de accesorio/componente: padlock attachment for pushbutton - tipo de accesorio/componente: padlock attachment - clase de accesorio: piezas de recambio - destino de accesorio/componente: pulsador. Beneficios: Progress with confidence, Designed for industry, this robust range is designed for applications requiring a high resistance to corrosion.... Aplicaciones: - Petrochemical, Metallurgy, Mining, Oil and Gas, Wastewater Treatment, Automotive....
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


