Schneider Electric - Tapa obturadora selector - 9001K7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máximo de candados - 1
Apto para anchura de argolla - 3.1...9.5 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001K7
Ref.Sonepar
588182
EAN
3389118042742
Número máximo de candados:
1
Apto para anchura de argolla:
3.1...9.5 mm
Material:
Otros
Este candado de ajuste es un componente separado de la gama de unidades de control y señalización, Harmony 9001K / 9001SK de diámetro de 30mm. Es compatible con interruptores selectores. Evita cualquier manipulación involuntaria. La gama Harmony de 30 mm ofrece una amplia gama de productos robustos y confiables para satisfacer un gran número de aplicaciones en industrias pesadas como petroquímica, metalurgia, tratamiento de aguas residuales de gas y petróleo minero, fabricación de automóviles. Cumple con la norma UL y CSA, con la declaración de conformidad CE y con la norma RoHS.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


