Schneider Electric - Tapa opaca 7035 PC PLS 36x36x4.5 - NSYTPLSC3636G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 360 mm
Anchura - 360 mm
Profundidad - 45 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTPLSC3636G
Ref.Sonepar
553241
EAN
3606481179333
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
360 mm
Anchura:
360 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Gris
Transparente:
no


