Schneider Electric - Tapa opaca PLS 27x27x4,5cm policarbonato gris RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 270 mm
Anchura - 270 mm
Profundidad - 45 mm
Material - Plástico
Punto de inflexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTPLSC2727G
Ref.Sonepar
323272
EAN
3606480777486
Altura:
270 mm
Anchura:
270 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


