Schneider Electric - Tapa opaca PLS 54x54x4,5cm policarbonato gris RAL 7035 - NSYTPLSC5454G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 540 mm
Anchura - 540 mm
Profundidad - 45 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTPLSC5454G
Ref.Sonepar
289896
EAN
3606480777578
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
540 mm
Anchura:
540 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


