Schneider Electric - Tapa opaca PLS 54x72x9,5cm policarbonato gris RAL 7035 - NSYTPLSC5472AG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 540 mm
Anchura - 720 mm
Profundidad - 95 mm
Material - Plástico
Punto de inflexión - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTPLSC5472AG
Ref.Sonepar
757252
EAN
3606480777592
Altura:
540 mm
Anchura:
720 mm
Profundidad:
95 mm
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Gris
Transparente:
no
Opaque polycarbonate cover 54x72x9,5cm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: accesorio de envolvente - tipo de producto o componente: cubrebornes - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: frontal.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


