Schneider Electric - Tapa P Plena, ancho 1.200mm, 11 modulos - LVS03708

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tapa P Plena, ancho 1.200mm, 11 modulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 1074 mm

  • Altura - 549 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 1200 mm

  • Número de unidades de altura - 11

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS03708

Ref.Sonepar

1156286

EAN

3606481867735

Anchura:

1074 mm

Altura:

549 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

1200 mm

Número de unidades de altura:

11

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa P Plena, ancho 1.200mm, 11 modulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric