Schneider Electric - Tapa P400 pivotante 12 módulos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 325 mm

  • Altura - 650 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 400 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm

  • Número de unidades de altura - 13

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS03722

Ref.Sonepar

759553

EAN

3606481872623

Anchura:

325 mm

Altura:

650 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

400 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2000 mm

Número de unidades de altura:

13

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa P400 pivotante 12 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric