Schneider Electric - TAPA PARA BORNERO GV2-G05

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9E07

Ref.Sonepar

265904

EAN

3389110086904

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

TeSys GV2, Carcasa para bornero, para montaje en cuadros modulares. Gama: Linergy - nombre del producto: FT - nombre corto del dispositivo: LA9 - clase de accesorio: accesorio de protección. Beneficios: Para mayor facilidad, el interruptor automático de protección de motores P25M está diseñado para su instalación en envolventes modulares de distribución final.. Aplicaciones: Protección de motores en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: La protección total concentrada en un solo producto. Compactos y sencillos de seleccionar, los disyuntores de motor TeSys GV2 sólo tienen 45mm de ancho y se dividen según su nivel de características y funciones: tipo de control, capacidad de corte, protección del motor y accesorios.... Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc.: Control y protección de motores, de acuerdo con las normas IEC 947-2 e IEC 947-4-1, Fácil de insertar en cualquier configuración gracias a la fijación por tornillo o por enganche en perfiles de montaje.. Beneficios: Hasta 63A.. Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439.. Beneficios: para proteger los equipos de voltaje bajo contra cortocircuitos que pueden causar daño importante a sus instalaciones y generar riesgo para los equipos y el personal, así como una merma significativa en la producción.... Aplicaciones: Están adaptados especialmente para instalaciones eléctricas, ya sea para distribución, control o arrancadores de motor....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric