Schneider Electric - Tapa para caja suelo ISM50536/ISM50538 - ISM50530
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 0 mm
Altura mínima de la capa de acabado - 23 mm
Intervalo de nivelación - 23...56 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISM50530
Ref.Sonepar
107883
EAN
3606480030901
Dimensión nominal:
0 mm
Altura mínima de la capa de acabado:
23 mm
Intervalo de nivelación:
23...56 mm
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
sí
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
no
Altura del conducto desde/hasta:
28...38 mm
Anchura del conducto desde/hasta:
350...350 mm
Apertura de integración para columna:
no
Apertura integrada para unidad integrada:
Rectangular
Número de electrodomésticos para integrar:
6
Pared lateral de material:
Acero
Apto para sellado:
no
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


