Schneider Electric - Tapa para cantonera zócalo A200mm - NSYPC200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Anchura - 79.4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYPC200
Ref.Sonepar
787386
EAN
3606480662706
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
79.4 mm
Altura:
198 mm
Profundidad:
10.2 mm
Spacial, plastic covers for plinth corners, H = 200mm RAL 9005. Gama de producto: Repuestos de armario - gama: Spacial - tipo de oferta: Repuesto - tipo de accesorio/componente: cubrebornes - aplicación de dispositivo: multiuso - Compatibilidad del producto: zócalos SF, SM, SD, S3D y CRN - cantidad por juego: juego de 16.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


