Schneider Electric - TAPA PARA LIRA /CANALETA - AK2CA3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para anchura de conducto de cable - 30 mm
Longitud - 2000 mm
Libre de halógenos - no
Color - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AK2CA3
Ref.Sonepar
551442
EAN
3389110570243
Para anchura de conducto de cable:
30 mm
Longitud:
2000 mm
Libre de halógenos:
no
Color:
Azul
Spacial CRN, S3D/Thalassa PLA, PLS, PLM cover for cable duct. length 2000mm. Cable duct width is 30 mm. Cover component, cabling accessory. (-5 to 60)°C temp for operation. Set of 8. PVC (polyvinyl chloride) made. Blue RAL 5000. 960 °C fire resistance, VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660 standards.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


