Schneider Electric - Tapa para regulador giratorio antracita barnizada D-LIFE vertical / horizontal policarbonato mate

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Botón giratorio (mando)

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Atenuador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN5250-6034

Ref.Sonepar

221526

EAN

3606480918681

Modelo:

Botón giratorio (mando)

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Atenuador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa para regulador giratorio de la gama D-Life realizada en policarbonato mate de color antracita, para montaje vertical y horizontal, con tratamiento de la superficie barnizado. La gama Elegance, con más de 300 funciones, representa la más completa del mercado. Incluye mecanismos eléctricos, mecanismos electrónicos, soluciones en domótica RF y en Inmótica KNX. Su evolución técnica, líneas minimalistas y una completa gama de acabados responden a las tendencias y gustos actuales. Disponible en acabados en madera, cristal, metal y acabados especiales antibacterianas. Diseño, tecnología e inteligencia se integran en un único sistema perfecto

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric