Schneider Electric - Tapa para regulador giratorio sahara barnizada D-LIFE vertical / horizontal policarbonato mate

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Atenuador

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN5250-6033

Ref.Sonepar

256506

EAN

3606480918674

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Atenuador

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazaderas/tornillos

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Beige

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Schneider Electric Merten System Design cover plate MTN5250-6033 is in color sahara for rotary button. This cover plate belongs to System Design aesthetic group. Its fixing mode is by clamp. It is 71 mm in width, 27 mm in height, and 71 mm in length,. The varnished surface treatment helps deliver a clear transparent hard protection. It reaches IP20 degree of protection too. The cover plate is made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene), making it as resistant as possible. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. Merten System Design is a varied switch series that makes a statement with a variety of switch designs. It embodies aristocratic elegance and luxurious exclusivity.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric