Schneider Electric - Tapa para señalización luminosa LED blanco - MTN587419
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular) - 0
Con fuente de luz - no
Con linterna - no
Con símbolo/impresión fija - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN587419
Ref.Sonepar
552568
EAN
3606485099224
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular):
0
Con fuente de luz:
no
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
no
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
0 V
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


