Schneider Electric - Tapa PL NSX250 vertical fijo maneta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 250 mm
Altura - 550 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 300 mm
Número de unidades de altura - 11
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03293
Ref.Sonepar
759405
EAN
3606481873415
Anchura:
250 mm
Altura:
550 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
300 mm
Número de unidades de altura:
11
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


