Schneider Electric - Tapa plena con 18 módulos - 13945
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 360 mm
Profundidad - 25 mm
Número de filas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
13945
Ref.Sonepar
79621
EAN
3303430139454
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
360 mm
Profundidad:
25 mm
Número de filas:
1
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Color:
Gris
Transparente:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


