Schneider Electric - Tapa posterior OPB 15U

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto como panel lateral - no

  • Apto como panel trasero - sí

  • Separación modular - 0 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

51 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYOPB15UTPN

Ref.Sonepar

237167

EAN

3606480170225

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto como panel lateral:

no

Apto como panel trasero:

sí

Separación modular:

0 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

600 mm

Altura:

780 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

15

Con cierre:

no

Tapa posterior OPB 15U

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric