Schneider Electric - TAPA POSTERIOR OPB 18U - NSYOPB18UTPN

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto como panel lateral - no

  • Apto como panel trasero - sí

  • Separación modular - 0 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

62 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYOPB18UTPN

Ref.Sonepar

211163

EAN

3606480170232

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto como panel lateral:

no

Apto como panel trasero:

sí

Separación modular:

0 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

600 mm

Anchura:

1265 mm

Altura:

40 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

18

Con cierre:

no

Tapa posterior OPB 18U

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric