Schneider Electric - Tapa precinto para tornillo para C120 4P (2u) - 18527

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cobertura

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18527

Ref.Sonepar

611628

EAN

3303430185277

Tipo de accesorio:

Cobertura

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Tapa precintable para tornillo, 4p (juego de 2) para C120. Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de aislamiento - cantidad por juego: juego de 8. Beneficios: Calidad sin límites. El interruptor automático C120, que procede directamente del C60, es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: Descubre el nuevo interruptor automáticos de carril DIN iC60Acti9 hasta 40A.. La nueva referencia en el campo de la distribución terminal. Fácil de seleccionar e instalar con conexiones robustas y terminales ergonómicos y seguros (dos veces el par de apriete estándar). Respetuoso con el medio ambiente, ya que sus componentes son reciclables y recuperables al 100%.... Aplicaciones: Distribución terminal en baja tensión.., Protección de circuitos eléctricos en todo los edificios comerciales e industriales, Todas las aplicaciones, en especial la de redes y entornos contaminados, Protección de cuadros de motores, Protección de circuitos de corriente DC..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric