Schneider Electric - Tapa RJ45 2xKeystone/Systimax con 4 módulos

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tapa RJ45 2xKeystone/Systimax con 4 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU946220

Ref.Sonepar

892256

EAN

3606481054500

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Etiqueta imprimible:

Con placa de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Otros

Número de módulos (sistema modular):

4

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

2

Conexiones aisladas:

no

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP2X

Fuerza del impacto:

IK04

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

90 mm

Profundidad del dispositivo:

23.2 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Tapa RJ45 2xKeystone/Systimax con 4 módulos

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric