Schneider Electric - Tapa schuko protección infantil aluminio - MTN2330-0460

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Salida de toma

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN2330-0460

Ref.Sonepar

90485

EAN

3606480304576

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Salida de toma

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Color:

Aluminio

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK01

Schneider Electric Elegance es un schuko 2P+T con obturadores con acabado aluminio La configuración de los polos de esta toma es 2P + E. Se utiliza en Alemania. Es segura en todo momento, ya que cuenta con pantallas. Esta placa central pertenece a los grupos estéticos M-Arc, M-Elegance, M-Plan, Cristal M-Plan, M-Smart, M-Star y System M. El dispositivo se fija enchufándolo. Su caja de montaje puede empotrarse en la superficie de forma enrasada. El tratamiento barnizado de la superficie ayuda a brindar una protección resistente transparente. Además, se trata de un producto Green Premium que cuida todo lo posible de tus seres queridos. Y no contiene mercurio. Y no contiene halógenos. Además, esta placa central está especialmente diseñada para uso residencial y en pequeños comercios, por lo que satisface las necesidades diarias de forma sencilla y segura. La gama System M está basada en 4 superficies y materiales diferentes. Con 9 variantes de diseño diferentes y más de 280 funciones, el sistema puede satisfacer cualquier demanda del cliente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric