Schneider Electric - Tapa schuko protección infantil blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Salida de toma

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN2330-0319

Ref.Sonepar

92659

EAN

3606480304538

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Salida de toma

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tapa Schuko 16A, 230V, Marfil RAL 9010, Estándar de salida: Alemán, Con obturador, 1 segmento, Policarbonato brillante, 2P+E, Empotrado, Conectable.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric