Schneider Electric - Tapa schuko recambio Serie ÚNICA polar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Salida de toma

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU903718U

Ref.Sonepar

294062

EAN

3606489458560

Modelo:

Otros

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Salida de toma

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Color:

Blanco

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Fuerza del impacto:

IK04

Tapa schuko perteneciente a la gama New Unica. Este producto se comercializa en color blanco. Se presenta elaborado con unos grados de protección IK04 e IP21 D.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric