Fin de vida

Schneider Electric - TAPA SOLA PARA COLUMNAS LUMINOSAS

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - TAPA SOLA PARA COLUMNAS LUMINOSAS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVBC081

Ref.Sonepar

56398

EAN

3389110514933

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Esta cubierta superior de Harmony XVB tiene un peso ligero. Esta cubierta superior de recambio está diseñada como accesorio de protección para banco de indicadores con 70mm de diámetro. Tiene un peso ligero y un color negro. Es compatible con XVBC2, XVBC3, XVBC4, XVBC5 y XVBC9. Envolvente resistente a impactos y manchas para un aspecto sostenido a pesar de las condiciones de uso difíciles. Se puede adaptar con estaciones de control para proteger los dedos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric