Schneider Electric - Tapa termostato calefacción suelo ELEGANCE antracita - MTN535814

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Termostato

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MTN535814

Ref.Sonepar

751727

EAN

3606485007137

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Termostato

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

7024

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK01

Schneider Electric Merten System M room temperature controller MTN535814 in color anthracite is a central plate. This room temperature controller belongs to M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M aesthetic group. Its mounting box can be recessed into the surface with flush type. It is 55.4 mm in width, 54.9 mm in height, and 15 mm in depth. Besides, the IP rating of this device is IP20. Besides, this is a green premium product, taking care of your family as much as possible. In addition, this room temperature controller is specially designed for residential, small commercial, facilitating the daily needs easily and safely. System M range is based on 4 different surfaces and materials. With 9 different design variations and over 280 functions, the system can meet any customer demand.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric