Schneider Electric - Tapa termostato calefacción suelo ELEGANCE blanco - MTN534919

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Placa de cubierta central

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Termostato

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

MTN534919

Ref.Sonepar

751726

EAN

3606485098234

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Placa de cubierta central

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Termostato

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK01

Schneider Electric Merten System M room temperature controller MTN534919 in color polar white is a central plate. This room temperature controller belongs to M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M aesthetic group. Its mounting box can be recessed into the surface with flush type. It is 55.4 mm in width, 54.9 mm in height, and 15 mm in depth. Besides, the IP rating of this device is IP20. Being environmentally friendly, this room temperature controller is a green premium product too. And it is mercury free and heavy metal free, being environment-friendly as always. In addition, this room temperature controller is specially designed for residential, small commercial, facilitating the daily needs easily and safely. System M range is based on 4 different surfaces and materials. With 9 different design variations and over 280 functions, the system can meet any customer demand.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric