Schneider Electric - Tapa tubo 100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud de tubo - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVBC020
Ref.Sonepar
39810
EAN
3389110846089
Longitud de tubo:
100 mm
Esta cubierta de ocultación del tubo de soporte negro es un accesorio de banco indicador. Está diseñado para acoplarse a las bases de fijación para protección. Tiene un peso ligero y está hecho de material ABS. Es compatible con base de fijación con tubo de soporte XVBZ02 y XVBZ02A. Accesorio de protección para tus productos Harmony XVB. Un diseño modular sencillo facilita el servicio, la modificación y la adaptación de máquinas después de la instalación por parte de personal no especializado.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


