Schneider Electric - TAPAS CABLES AISLANTE FL21 - NSYTSAKFL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Tipo - Recto
Anchura - 85 mm
Altura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTSAKFL
Ref.Sonepar
322956
EAN
3606480326837
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Tipo:
Recto
Anchura:
85 mm
Altura:
10 mm
Grosor:
85 mm
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
sí
Número de orificios conectores:
12
Tipo de rosca:
Métrico
Apropiado para roscas nominales métrica/PG:
8...8
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


