Schneider Electric - Tapón caucho para cabeza negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tapón caucho para cabeza negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Transparente - no

  • Forma - Redondo

  • Modelo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9001KU1

Ref.Sonepar

129259

EAN

785901320272

Color:

Negro

Transparente:

no

Forma:

Redondo

Modelo:

Otros

Este protector de goma negra de silicona es un componente separado de la gama de unidades de control y señalización, Harmony 9001K diámetro de 30 mm. Es compatible con las cabezas para los pulsadores de retorno de resorte sin marcar, de alcance metálico. La gama Harmony de 30 mm ofrece una amplia gama de productos robustos y confiables para satisfacer un gran número de aplicaciones en industrias pesadas como petroquímica, metalurgia, tratamiento de aguas residuales de gas y petróleo minero, fabricación de automóviles. Cumple con la norma UL y CSA, con la declaración de conformidad CE y con la norma RoHS.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric