Schneider Electric - Tapón diámetro 41 verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Verde
Forma de lente - Redondo
Tipo de fabricación - Alto
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001G22
Ref.Sonepar
450912
EAN
785901319962
Lente de color:
Verde
Forma de lente:
Redondo
Tipo de fabricación:
Alto
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
30 mm
Diámetro:
30 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Este producto forma parte de la gama Harmony 9001K, una oferta de interruptores, interruptores y luces piloto metálicas de Ø 30 mm. Este objetivo es un accesorio para pulsador de cabeza redonda iluminado Ø 30 mm. Está disponible en color verde. El diámetro exterior de este producto es de 41 mm. Pesa 0.005kg. Es ideal para aplicaciones petroquímicas, metalúrgicas, mineras, petroleras y de gas. También es adecuado para aplicaciones de automoción, agua y tratamiento de aguas residuales. Este producto es compatible con los pulsadores de la gama Harmony 9001K y 9001SK. Una amplia gama de pulsadores iluminados, luces piloto, botones de parada de emergencia, interruptores de selección, controles joystick y accesorios que se ajustan a tus necesidades. La gama modular de señalización y control de metal Ø 30mm proporciona soluciones fiables y robustas para una amplia gama de aplicaciones industriales exigentes.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


