Schneider Electric - Tapón embellecedor panel lateral estándar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Anchura - 17.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCSP
Ref.Sonepar
99566
EAN
3606485130439
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
17.5 mm
Altura:
10.8 mm
Profundidad:
11 mm
Tapón embellecedor para paneles de fijación exterior Spacial SF. Gama: Spacial - clase de accesorio: accesorio de envolvente - tipo de producto o componente: tapón embellecedor - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: en troquelados del panel - cantidad por juego: juego de 50.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


