Schneider Electric - Tapón M12 - IMT36161

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 12 mm

  • Tamaño nominal PG - 0

  • Modelo - Cerrado

  • Disminución de tensión - no

  • Intervalo de sellado - 0...0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IMT36161

Ref.Sonepar

623044

EAN

3606480163609

Diámetro nominal:

12 mm

Tamaño nominal PG:

0

Modelo:

Cerrado

Disminución de tensión:

no

Intervalo de sellado:

0...0 mm

Para grosor de pared:

0...0 mm

Grado de protección (IP):

IP68

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Caja Mureva, tapón obturador, gris, M12. gama de producto: Mureva BOX - tipo de producto o componente: tapa obturadora - equipo suministrado: tuerca de bloqueo - cantidad por juego: 40 piezas. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Configuración estándar:, Tejadillo curvado, Panel posterior, Maneta con llave (tipo 1242E) y candado, Placa pasacables de aluminio, Retenedor de puerta, Portaplanos de plástico (tamano A4).. Aplicaciones: Apto para zonas particulares tales como:, Tuneles, Aeropuertos, Plantas solares, Edificios.. Beneficios: Cajas multifunción para uso industrial, Gran estanqueidad: IP66, Tres métodos para colgar la caja de su soporte, Varias profundidades de tapa, Posible combinación de muchos modelos, Tapa sujeta con 4 tornillos imperdibles de plástico con rosca gruesa, situados fuera de la zona estanca, Varios pernos de fijación en la tapa y el cuerpo, Amplia gama de accesorios, Mecanizado y personalización sencillos.. Aplicaciones: - Piezas pequeñas protegidas, lo que requiere escasa intervención o mantenimiento, Aplicaciones de tipo general, cajas de conexión, protección de tarjetas electrónicas, y en cualquier tipo de entorno; aplicaciones que requieran protección frente a cualquier tipo de polvo o salpicaduras líquidas, como las producidas por fuerte oleaje.. Beneficios: Cajas multifunción para uso industrial, Homologación según UL 508A, Gran robustez: IK08, Gran estanqueidad: IP66, Tres métodos para colgar la caja de su soporte, Varias profundidades de tapa, Posible combinación de muchos modelos, Tapa sujeta con 4 tornillos imperdibles de plástico con rosca gruesa, situados fuera de la zona estanca, Varios pernos de fijación en la tapa y el cuerpo, Amplia gama de accesorios, Mecanizado y personalización sencillos.. Aplicaciones: - Piezas pequeñas protegidas, lo que requiere escasa intervención o mantenimiento, Aplicaciones de tipo general, cajas de conexión, protección de tarjetas electrónicas, y en cualquier tipo de entorno; aplicaciones que requieran protección frente a cualquier tipo de polvo o salpicaduras líquidas, como las producidas por fuerte oleaje.. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo, Armario universal para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes)., Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas., IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal., 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones).. Los armarios CRN y CRNG son:, Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano., Inteligentes: las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta., Amplia gama de insertos para la puerta., Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta., Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis., Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana., Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años., Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035., CRNG:, Con cierre de 3 puntos., Estética similar a la del armario CRN., Versión de dos puertas (IP55).. Y también:, Varias opciones: Puerta ciega o con cristal., Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado)., Amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones.... Aplicaciones: - Automatización y control industriales: Chasis metálico, chasis microperforado, chasis perforado, etc., Distribución eléctrica: Chasis modular (en acero y aislado), de 24 a 234módulos., Sistemas electrónicos y redes industriales: Bastidor fijo o pivotante de 19''.. Beneficios: El armario perfecto para aplicaciones HMI, Grado de estanqueidad: IP54, Versátiles: 7 referencias de armario, de 300x300x200mm a 800x600x300mm, Prácticos: Tubos disponibles en 4 longitudes, de 0,5 a 2m, Resistentes: Dos tamaños de tubo de acero extruido, de 50 y 80mm2, espesor de 4mm, Inteligentes: Montaje directo de los accesorios en el carril del bastidor: iluminación, portaplanos vertical, estante de teclado, estante de ordenador portátil, Atractivos: Estructura de perfiles de aluminio extruido pintada en color RAL7040, cuerpo pintado en RAL7035, armario personalizado según preferencia del cliente o aspecto de la máquina.. Aplicaciones: - Diálogo hombre-máquina.. Beneficios: .. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:.. Beneficios: Configuración estándar:, Tejadillo curvado, Cierre con barra doble 3mm, Portaplanos de plastico (tamano A4), Retenedor de puerta, Placa pasacables de aluminio.. Aplicaciones: Apto para zonas particulares tales como:, Tuneles, Aeropuertos, Plantas solares, Edificios..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric