Schneider Electric - Tapón obturador metálico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 31 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Altura métrica de la apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001K52
Ref.Sonepar
355009
EAN
785901793939
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
31 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Color:
Negro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


