Schneider Electric - Tapón obturador para diámetro 16 - ZB6Y005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 16.2 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Altura métrica de la apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZB6Y005
Ref.Sonepar
211833
EAN
3389110784725
Material:
Plástico
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
16.2 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Color:
Negro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


